Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell-Kippbehälter aus Stahl, 300 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-145-027
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 300 l blau
Beistell-Kippbehälter aus Stahl, 300 Liter Volumen, blau
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • kompakte Bauform mit niedriger Höhe
  • stabile Rahmenkonstruktion aus U-Profilen, Kippmulde aus 3 mm Stahlblech mit Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen (200 x 70 mm) für Gabelstapler (Gabellänge mind. 800 mm)
  • mit Lenk- und Bockrollen aus Polyamid (Ø 175 mm)
  • stabiler Schiebegriff zum manuellen Verfahren
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • staplerschonendes Kippen über Abrollkufen
  • integrierte Abfangvorrichtung zur Begrenzung des Kippvorgangs bei ca. 90° und zum Schutz des Behälters vor Beschädigungen
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
  • ausgestattet mit 1 Lenk- und 2 Bockrollen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 300
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 830 x 1350 x 810
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 280
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 70
  • Traglast gesamt [kg]: 750
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 700
  • Gewicht [kg]: 115
Weitere Informationen:
Breite Außen:
830 mm
Tiefe Außen:
1350 mm
Höhe Außen:
810 mm
Volumen:
300 l
Traglast gesamt:
750 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 300l, Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Schüttgutwagen, Muldenwagen, Muldenkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 940,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,64*
€ 1.285,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,96*
€ 1.273,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,44*
€ 1.211,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,93*
€ 1.169,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,55*
€ 1.119,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145061
ab € 89,04*
Zubehör
Denios
195522
ab € 129,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.