Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Absperrbarriere, Ausführung Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-130-516
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     130516
EAN/GTIN:
     3770019209103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
Flexible Absperrbarriere, Ausführung Ring
  • zum Schutz gegen auslaufende Flüssigkeiten, z. B. beim Abfüllen auf Werkbänken, Labortischen o. ä
  • die spezielle Kunststoffmischung ist resistent gegen Wasser, Kohlenwasserstoff und viele andere Chemikalien
Technische Daten:
  • Ausführung: Absperrbarrieren
  • Typ: Ring
  • Werkstoff: PU
  • Farbe: gelb
  • Maße Ø x H [mm]: 500 x 50
  • Durchmesser innen [mm]: 400
  • Gewicht [kg]: 2,8
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
50 mm
Durchmesser Außen:
500 mm
Durchmesser Innen:
400 mm
Werkstoff:
PU
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrbarriere, Flüssigkeitsbarrieren, Spillblocker, Absperrschlangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 126,17*
€ 160,14*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 206,42*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
130515
ab € 153,61*
Ähnlich
Denios
116046
ab € 281,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.