Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutbehälter Universal aus Stahl, 540 Liter, ohne Deckel, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-129-214
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
Schüttgutbehälter
denios schüttgutbehälter
Schüttgutbehälter PS 8010 aus Stahl, 540 Liter Volumen, rot
  • zum Sammeln, Transportieren, Lagern und Entsorgen von Wertstoffen
  • verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion, 2 mm stark
  • glatte Schüttwand, 3 mm stark
  • durch 2 Zapfen in einer Staplertraverse drehbar, Staplertraverse als Zubehör erhältlich
  • mit 4 Füßen
  • 4-fach stapelbar
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 540
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Oberfläche: lackiert
  • Ausstattung: ohne Deckel
  • Maße außen B x T x H [mm]: 800 x 1000 x 900
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 100
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
900 mm
Volumen:
540 l
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
rot
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: deckel kippbehälter, schüttgutbehälter rot, Kippbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Lagerbehälter, Transportbehälter, Sammelbehälter, Heson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,34*
€ 754,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,15*
€ 748,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,73*
€ 697,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,69*
€ 666,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,99*
€ 637,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129233
ab € 594,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.