Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutbehälter Universal aus Stahl, 200 Liter, ohne Deckel, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-129-211
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
Schüttgutbehälter
denios schüttgutbehälter
Schüttgutbehälter PS 6080 aus Stahl, 200 Liter Volumen, verzinkt
  • zum Sammeln, Transportieren, Lagern und Entsorgen von Wertstoffen
  • verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion, 2 mm stark
  • glatte Schüttwand, 3 mm stark
  • durch 2 Zapfen in einer Staplertraverse drehbar, Staplertraverse als Zubehör erhältlich
  • mit 3 Füßen
  • 4-fach stapelbar
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 200
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Ausstattung: ohne Deckel
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 800 x 600
  • Traglast gesamt [kg]: 600
  • Gewicht [kg]: 60
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
600 mm
Volumen:
200 l
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: deckel kippbehälter, schüttgutbehälter verzinkt, Kippbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Lagerbehälter, Transportbehälter, Sammelbehälter, Heson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,84*
€ 568,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,02*
€ 560,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,13*
€ 536,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,74*
€ 516,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,02*
€ 477,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129232
ab € 552,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.