Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutbehälter Universal aus Stahl, 200 Liter, ohne Deckel, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-129-209
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129209
EAN/GTIN:
     4251572705183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
Schüttgutbehälter
Schüttgutbehälter PS 6080 aus Stahl, 200 Liter Volumen, rot
  • zum Sammeln, Transportieren, Lagern und Entsorgen von Wertstoffen
  • verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion, 2 mm stark
  • glatte Schüttwand, 3 mm stark
  • durch 2 Zapfen in einer Staplertraverse drehbar, Staplertraverse als Zubehör erhältlich
  • mit 3 Füßen
  • 4-fach stapelbar
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 200
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Oberfläche: lackiert
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 800 x 600
  • Traglast gesamt [kg]: 600
  • Gewicht [kg]: 60
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
600 mm
Volumen:
200 l
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
rot
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Lagerbehälter, Transportbehälter, Sammelbehälter, Heson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,54*
€ 484,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,67*
€ 479,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,87*
€ 471,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,93*
€ 454,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,29*
€ 403,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129232
ab € 551,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.