Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Spezial, Länge 1,8 m, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-123-151
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123151
EAN/GTIN:
     4055661017016
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
DENSORB Chemikalienbindemittel Aufsaug-Schlangen zum Eindämmen von Leckagen, Länge 1,8 m, 12 Stück
  • Die Schlangenform ist ideal, um Leckagen einzudämmen
  • Besonders gut formbar dank der dehnbaren Hülle: schmiegen sich um Ecken und Maschinensockel sowie an Wänden entlang
  • Perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
  • Ein spezielles Polypropylen als Füllstoff sorgt für ein besonders gutes Aufnahmevermögen
  • Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen
  • Die erste Wahl bei Leckagen mit aggressiven Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und unbekannten Chemikalien
  • Die gelbe Warnfarbe weist auf eine potenzielle Gefahr hin
  • Nimmt durch hydrophile Auslegung alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 47
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Schlangen
  • Breite außen [mm]: 75
  • Länge außen [mm]: 1800
  • Durchmesser außen [mm]: 75
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: gelb
  • Anzahl VE pro Palette: 20
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Stück
  • Maße außen L x B [mm]: 1800 x 75
  • Gewicht pro VE [kg]: 7.26
  • Typ: gebrauchsfertig
  • Inhaltsmenge: 12
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1800 mm
Breite Außen:
75 mm
Höhe Außen:
75 mm
Durchmesser Außen:
75 mm
Aufnahmekapazität:
47 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,605 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, bindevlies saugschlauch chemikalien, denios bindevlies, bindevlies, Absorptionsschlangen, Saugschlange, Saugschlauch, Adsorbents, Chemikalienschlange, Absorptionsmittel, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 13,88917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 210,34*
€ 250,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,30*
€ 249,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 197,24*
€ 234,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 185,77*
€ 221,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 166,67*
€ 198,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.