Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,8 m, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-123-139
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123139
EAN/GTIN:
     4055661016989
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
DENSORB Universalbindemittel Aufsaug-Schlangen zum Eindämmen von Leckagen, Länge 1,8 m, 12 Stück
  • Die Schlangenform ist ideal, um Leckagen einzudämmen
  • Besonders gut formbar dank der dehnbaren Hülle: schmiegen sich um Ecken und Maschinensockel sowie an Wänden entlang
  • Perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
  • Ein spezielles Polypropylen als Füllstoff sorgt für ein besonders gutes Aufnahmevermögen
  • Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen
  • Nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 47
  • Anwendung: Universal
  • Format: Schlangen
  • Breite außen [mm]: 75
  • Länge außen [mm]: 1800
  • Durchmesser außen [mm]: 75
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Anzahl VE pro Palette: 20
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Stück
  • Maße außen L x B [mm]: 1800 x 75
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe
  • Gewicht pro VE [kg]: 7.26
  • Typ: gebrauchsfertig
  • Inhaltsmenge: 12
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1800 mm
Breite Außen:
75 mm
Höhe Außen:
75 mm
Durchmesser Außen:
75 mm
Aufnahmekapazität:
47 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Gewicht:
0,605 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, denios bindevlies universal, denios bindevlies, bindevlies, Absorptionsschlange, Saugschlange, Saugschlauch, Adsorbents, Absorptionsmittel, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 9,82417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,32*
€ 178,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,34*
€ 175,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,16*
€ 167,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,27*
€ 157,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,89*
€ 140,29
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.