Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,2 m, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-123-138
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123138
EAN/GTIN:
     4055661014855
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
DENSORB Universalbindemittel Aufsaug-Schlangen zum Eindämmen von Leckagen, Länge 1,2 m, 20 Stück
  • Die Schlangenform ist ideal, um Leckagen einzudämmen
  • Besonders gut formbar dank der dehnbaren Hülle: schmiegen sich um Ecken und Maschinensockel sowie an Wänden entlang
  • Perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
  • Ein spezielles Polypropylen als Füllstoff sorgt für ein besonders gutes Aufnahmevermögen
  • Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen
  • Nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • Universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 53
  • Anwendung: Universal
  • Format: Schlangen
  • Breite außen [mm]: 75
  • Länge außen [mm]: 1200
  • Durchmesser außen [mm]: 75
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Anzahl VE pro Palette: 18
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Maße außen L x B [mm]: 1200 x 75
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe
  • Gewicht pro VE [kg]: 9.08
  • Typ: gebrauchsfertig
  • Inhaltsmenge: 20
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1200 mm
Breite Außen:
75 mm
Höhe Außen:
75 mm
Durchmesser Außen:
75 mm
Aufnahmekapazität:
53 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Gewicht:
0,454 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, denios bindevlies universal, denios bindevlies, bindevlies, Absorptionsschlange, Saugschlange, Saugschlauch, Adsorbents, Absorptionsmittel, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 123,79*
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 136,98*
€ 165,18*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,79*
€ 147,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,57*
€ 144,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,64*
€ 139,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,75*
€ 131,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,43*
€ 114,75
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,8215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.