Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevlies-Kissen, Ausführung Universal, 46 x 46 cm, 16 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-123-135
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123135
EAN/GTIN:
     4055661016958
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Aufsaug-Kissen zum Aufnehmen von Leckagen, 46 x 46 cm, 16 Stück
  • Zur Aufnahme von herabtropfenden Flüssigkeiten unter Rohren, Ventilen, Hydraulikleitungen, Flanschen, Verbindungsstellen und Fasshähnen
  • Ein spezielles Polypropylen als Füllstoff sorgt für ein besonders gutes Aufnahmevermögen
  • Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen
  • Ideal zum Dauereinsatz, z. B. bei der Abfüllung
  • Eine besonders flexible Form sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Besonders hohe Aufnahmekapazität
  • Perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • DENSORB Fein-Faser-Sorbents-Kissen
  • infolge günstiger Abmessungen ideal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen
  • als Unterlage bei alltäglichen Reparaturen
  • eingelegtes Saugkissen adsorbiert die Flüssigkeit und hält diese sicher fest
  • zur Adsorption von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 85
  • Anwendung: Universal
  • Format: Kissen
  • Maße außen L x B [mm]: 460 x 460
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe
  • Anzahl VE pro Palette: 20
  • Verpackungseinheit (VE): 16 Stück
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Gewicht pro VE [kg]: 9.072
  • Inhaltsmenge: 16
Weitere Informationen:
Länge Außen:
460 mm
Breite Außen:
460 mm
Aufnahmekapazität:
85 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Gewicht:
0,567 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Saugkissen, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies, ölbindevlies, Bindevlieskissen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Saugpolster, Polster, Universal Kissen, Universal Aufsaugtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 7,0875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,83*
€ 171,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,40*
€ 169,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,75*
€ 163,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,87*
€ 154,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,40*
€ 134,95
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.