Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staplerhaken EZ für eine Staplerzinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-115-189
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Staplerhaken
staplerhaken einfach
Staplerhaken EZ für eine Staplerzinke
  • zum leichten Transport von Fässern mittels Fasszange oder -gehänge am Wirbelhaken
  • geschweißte Konstruktion aus Stahl, verzinkt
  • eine Klemmschraube zur Befestigung am Zinken
  • für 1 Staplerzinke
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 270
  • Breite außen [mm]: 220
  • Höhe außen [mm]: 415
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Oberfläche: lackiert
  • Gewicht [kg]: 11
Weitere Informationen:
Breite Außen:
220 mm
Tiefe Außen:
270 mm
Höhe Außen:
415 mm
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken stapler, staplerhaken denios, Gabelstapler Anbaugeräte, Gabelstapler Zubehör, Anschlagmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,90*
€ 443,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,51*
€ 415,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,15*
€ 402,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,73*
€ 372,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.