Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger für Energiequellen, Hydraulik, Beschriftung H-2, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311916
EAN/GTIN:
     k.A.
Anhänger für Energiequellen, Hydraulik, Beschriftung H-2, VE = 25 Stück
  • Mit Anhängern für Energiequellen können Sie in Ihrem Betrieb die Kontrollpunkte von Energiequellen kennzeichnen. Diese Anhänger tragen dazu bei, Lockout-Verfahren schneller, einfacher und sicherer zu gestalten
  • Lochdurchmesser: 5.00 mm
  • Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: weiß
  • Geeignet für: Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,018
Weitere Informationen:
Länge Außen:
75 mm
Tiefe Außen:
38 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
1.55 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,018 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,2676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,47*
€ 88,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,92*
€ 86,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,16*
€ 79,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,69*
€ 67,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.