Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger für Energiequellen, elektrischer Bereich, Beschriftung E-5, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311909
EAN/GTIN:
     k.A.
Anhänger für Energiequellen, elektrischer Bereich, Beschriftung E-5, VE = 25 Stück
  • Mit Anhängern für Energiequellen können Sie in Ihrem Betrieb die Kontrollpunkte von Energiequellen kennzeichnen. Diese Anhänger tragen dazu bei, Lockout-Verfahren schneller, einfacher und sicherer zu gestalten
  • Lochdurchmesser: 5.00 mm
  • Polypropylen, 75,00 x 38,00 mm, Packung mit 25 Anhängern
Technische Daten:
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: weiß
  • Geeignet für: Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
  • Inhaltsmenge: 25
  • Gewicht [kg]: 0,096
Weitere Informationen:
Länge Außen:
75 mm
Tiefe Außen:
38 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
1.55 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,096 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,2612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,19*
€ 88,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,23*
€ 85,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,43*
€ 82,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,98*
€ 79,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,53*
€ 67,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.