Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallisches Klebeband, Breite 30 mm x 10 m Länge, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
Magnetklebeband
magnetband selbstklebend
Metallisches Klebeband, Breite 30 mm x 10 m Länge, schwarz
  • Metallisches Magnet-Klebeband, 30Žmm x 10Žm, schwarz
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 0,556
Weitere Informationen:
Länge Außen:
30 mm
Tiefe Außen:
325 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,556 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.