| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-311-131 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 311131 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verkehrsspiegel Diamond-3, 800 x 1000 mm, komplett mit Heizung und Halterung - Der DIAMOND Verkehrsspiegel mit seinem brillanten Spiegelbild ist so ungewöhnlich robust und langlebig, dass Sie auf jeden einzelnen Spiegel eine Funktionsgarantie von zehn Jahren erhalten
- Er wird dort eingesetzt, wo hohe Ansprüche an die optische Qualität des Spiegelbildes gestellt werden: Verkehrsregelung, Verkehrssicherung, Überwachen von Produktionsprozessen
- Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus SEKURIT-Sicherheitsglas
- Schlag- und stoßfest
- Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung)
- Wetter- und UV-beständiger Kunststoffrahmen
- Weißer Rand mit roten Reflexstreifen
- Die Halterung lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu., Die Schelle hat einen Durchmesser von 76 mm (Schelle für 108 mm oder Bandschellenadapter gegen Aufpreis)
- optional mit elektrischer Heizung ausrüstbar, siehe Zubehör
Technische Daten: - Farbe: weiß
- Gewicht [kg]: 11,9
- Maße B x H [mm]: 1000 x 800
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 1000 mm | Höhe Außen: | 800 mm | Farbe: | weiß | Gewicht: | 11,9 kg |
|
| | |
| | | |
| |