Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer, Querrohr, verzinkt, lackiert, Ø 60 mm, Höhe 1330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Systemgeländer, Querrohr, feuerverzinkt, lackiert, Ø: 60 mm, Höhe 1330 mm
  • Querrohr mit Schellen für Schutzgeländer aus Stahl im Baukastensystem
  • Sichert Verkehrswege im Betrieb, auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander. Einsatz als Umlaufsperre oder Personenleitsystem. Die Schellen können bis 45° Winkel eingestellt werden und machen das Geländer damit ideal für unebenes Gelände
  • Korrosionsbeständig, da feuerverzinkt
  • Formschöne Schellen und Kappen aus Aluminium
  • Elektrisch nicht leitende Verbindungsteile, Edelstahlschrauben
  • Standard-Überflurhöhe 1000 mm gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien
  • Beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steifungen) bis 45° einstellbar
  • inkl. Schellen und Edelstahlschrauben
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1170
  • Höhe außen [mm]: 60
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Farbe: gelb
  • Gewicht [kg]: 4,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1170 mm
Höhe Außen:
60 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
4,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.