Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, Flachstahl gebogen, zum Einbetonieren, Höhe Überflur 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-310-970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Anlehnbügel, Flachstahl gebogen, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Höhe Überflur 800 mm
  • der hochwertige CITY-Anlehnbügel aus gebogenem Flachstahl tritt in modernem, zeitgemäßem Design auf und fügt sich in jede Umgebung harmonisch ein
  • ist für Räder zur beidseitigen Einstellung nutzbar
  • zum Einbetonieren
  • Material: Flachstahl, 70 x 10 mm
  • Lieferung ohne Knieholm
  • Höhe Überflur: 800 mm
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 70
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Farbe: eisenglimmer
  • Gewicht [kg]: 21
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
70 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Farbe:
eisenglimmer
Gewicht:
21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,00*
€ 398,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,19*
€ 395,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,93*
€ 379,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.