Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfbrett für Laborgefäße, 600 x 600 mm, ohne Ablaufrinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abtropfbrett
Abtropfgestell Wandmontage
abtropfbrett
Abtropfbrett für Laborgefäße, 600 x 600 mm, zur Wandmontage, ohne Ablaufrinne, mit 71 Aufsteckstäben
  • Abtropfbrett aus Kunststoff (PVC), bruchfest
  • Tausendfach im Labor erprobt und den dortigen Erfordernissen optimal angepasst
  • Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmebohrungen eingesteckt und arretiert werden, sind dabei aber jederzeit wieder umsteckbar
  • Durch die Kombination mit verschieden langen Aufsteckstäben kann das Abtropfbrett an jegliche zu trocknende Geräte und Gefäße angepasst werden
  • Vorbereitet zur Wandmontage, inkl. Befestigungsset (Schrauben, Dübel)
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 5,339
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,339 kg
Weitere Suchbegriffe: Reagenzgläser, Trockenbrett, Laborbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,53*
€ 305,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.