Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn aus PP, weiß, Zulauf 1/2" - Auslauf M 29 x 1,75, NW 20 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn aus PP, weiß, Außengewinde Zulauf 1/2" - Auslauf M 29 x 1,75, NW 20 mm, VE = 5 Stück
  • Praktische und langlebige Kugelhähne, hergestellt aus Polypropylen (PP)
  • Bestens geeignet für den sicheren Flüssigkeitstransfer
  • Extrem stabiler Kugelhahn, glasfaserverstärkt
  • Geeignet für Anwendungen mit bis zu 10 bar Betriebsdruck (bei +20°C)
  • Maximale Betriebstemperatur 100°C
  • Lebensmittelgeeignet und autoklavierbar
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 80
  • Höhe außen [mm]: 49
  • Durchmesser Auslauf außen: 15
  • Werkstoff: PP
  • Gewindebeschreibung: 1/2" außen
  • Außengewinde: 1/2"
  • Außengewinde 2: M29x1,75
  • Werkstoff 2: NBR,HDPE
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,095
Weitere Informationen:
Länge Außen:
104 mm
Breite Außen:
80 mm
Höhe Außen:
49 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,095 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn pp dn 20 pn 10, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, Kunststoffhähne, Fasshähne, Abfüllhähne, Auslaufhähne, Ablaufhahn, Dosierhähne, Perfektionshahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 18,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,70*
€ 137,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,34*
€ 134,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,92*
€ 130,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,53*
€ 130,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,95*
€ 108,23
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309847
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.