Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn aus PP, weiß, Zulauf 1" - Auslauf M 42 x 3, NW 25 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309679
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn aus PP, weiß, Außengewinde Zulauf 1" - Auslauf M 42 x 3, NW 25 mm, VE = 5 Stück
  • Praktische und langlebige Kugelhähne, hergestellt aus Polypropylen (PP)
  • Bestens geeignet für den sicheren Flüssigkeitstransfer
  • Extrem stabiler Kugelhahn, glasfaserverstärkt
  • Geeignet für Anwendungen mit bis zu 10 bar Betriebsdruck (bei +20°C)
  • Maximale Betriebstemperatur 100°C
  • Lebensmittelgeeignet und autoklavierbar
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 105
  • Höhe außen [mm]: 96
  • Durchmesser Auslauf außen: 25
  • Werkstoff: PP
  • Gewindebeschreibung: 1" außen
  • Außengewinde: 1"
  • Außengewinde 2: M42x3
  • Werkstoff 2: NBR,HDPE
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,182
Weitere Informationen:
Länge Außen:
135 mm
Breite Außen:
105 mm
Höhe Außen:
96 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,182 kg
Weitere Suchbegriffe: pvc kugelhahn dn25, heizungskugelhahn, heizungskugelhähne dn 25, Kunststoffhähne, Fasshähne, Abfüllhähne, Auslaufhähne, Ablaufhahn, Dosierhähne, Perfektionshahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 25,764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,69*
€ 191,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,69*
€ 187,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,74*
€ 184,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,83*
€ 181,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,82*
€ 153,30
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309849
ab € 56,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.