Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Thin Client Halter für TFT Gelenkarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309431
EAN/GTIN:
     4030177074326
Suchbegriffe:
Thin Client Halter
Halterung für Thin Clients
Rocholz Thin Client Halter für TFT Gelenkarm
  • Thin Client Halter für TFT Gelenkarm
  • Die Befestigung ist an einer Säule, an einer Organisationswand oder direkt zwischen einem Tragelement und einem Monitor möglich
  • Halter für Thin Clients von 35 - 53 mm Breite
  • Der Halter kann stufenlos an die Breite des Thin Clients angepasst werden
  • Passend zum Befestigungs-Standard VESA 100 x 100 mm
Technische Daten:
  • Farbe: weißaluminium
  • RAL-Code: 9006
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 0,8
  • Marke: Rocholz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weißaluminium
Gewicht:
0,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.