Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekontaminationslösung Plum BodyNeutrAll, Notfallspray, 600 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekontamination
Dekon-Lösung
Neutralisierung
Dekontaminierung
Dekontaminationslösung Plum BodyNeutrAll, Notfallspray, 600 ml
  • Zur schnellen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, wie starke Säuren und Laugen, Oxidationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride
  • Für die Erste Hilfe bei Gefahrstoffkontakt direkt am Unfallort
  • Reduziert starke Oxidationsmittel (wie Chlor, Hypochlorit, Chlordioxid, Chloramin, Brom, Jod, Fluor, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure) zu nicht mehr aktiven Verbindungen
  • Bindet Aldehyde zu Iminen, Phenole zu Aminen und Schwermetalle zu Aminkomplexen
  • Bindet Flusssäure und Fluoride an das schwerlösliche Calciumfluorid
  • Löst organische Lösungsmittel und Chemikalien
  • Plum BodyNeutrAll enthält Ascorbinsäure, einen Aminosäurepuffer und Kalziumionen als aktive Substanzen. Glycerin, Polyethylen und Glykol sind Lösungsvermittler für organische Chemikalien
  • Zertifizierung als Medizinprodukt der Klasse I. Nach den Vorgaben der EU-Verordnung EU 2017/745
  • Vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte unter der Nummer DE/CA33/ILM/2020/1 amtlich registriert. Die Registrierung ist für die gesamte EU gültig
  • Geeignet nach DIN 14555-12 für Gerätewagen Gefahrgut
  • Dermatologisch mit „sehr gut“ bewertet. Keine toxisch-irritativen Unverträglichkeiten
  • Eignet sich für Flächen mit bis zu 6 m² oder für bis zu drei Personen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T [mm]: 110 x 60
  • Höhe außen [mm]: 290
  • Gewicht [kg]: 0,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
110 mm
Tiefe Außen:
60 mm
Höhe Außen:
290 mm
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Desinfizierung, Körperdusche, Previn, TAD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
246188
ab € 46,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.