Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zetPutz® Reinigungstuch maxi comfort, 11425, weiß, 2-lagig, 2 x à 1.000 Tücher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
zetPutz® Reinigungstuchrolle maxi comfort, 11425, weiß, 38 x 22 cm, 2-lagig, 2 Rollen à 1.000 Tücher
  • Für Reinigungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten
  • Ideal für Arbeiten in Handwerk und Industrie
  • Mit Spiralhülse
  • Flächen- und Randprägung
Technische Daten:
  • Werkstoff: Recycling-Zellulose
  • Breite außen [mm]: 220
  • Farbe: weiß
  • Abrisse: 2000 Stück
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Flächengewicht [g/m²]: 43
  • Tuchformat [mm]: 220 x 380 mm
  • Anzahl VE pro Palette: 54
  • Eigenschaften Reinigungstuch: fusselarm, nass und trocken verwendbar, extra saugstark, extra reißfest
  • Format: Rollen
  • Perforation: ja
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 6,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
220 mm
Durchmesser Außen:
290 mm
Werkstoff:
Recycling-Zellulose
Farbe:
weiß
Gewicht:
6,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapierrollen weiß 2 lagig, kunststoffreinigungstücher, putzpapierrolle weiß, Putzpapier, Putztücher, Putzvliestücher, Vliestücher, Wischtücher, Industrieputztücher, Nasswischtuch, Zellstofftuch, Putztuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 13,475* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,90*
€ 43,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,15*
€ 41,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.