Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller, für Hygienebereiche, aus Edelstahl, 12 m, DN 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Automatischer Schlauchaufroller, für Hygienebereiche, aus Edelstahl, Schlauchlänge 12 m, DN 12
  • Automatischer Schlauchaufroller komplett in Edelstahl
  • Ideal zum Vermeiden von Stolperfallen
  • Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung 
  • Max. Druck: Wasser 10 bar / 90° C - Dampf 6 bar / 164° C
  • Zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage
  • Inkl. 12 m Molkereidampfschlauch, DN 12 und Stopper
Technische Daten:
  • Ausstattung: Inkl. 12 m Molkereidampfschlauch, DN 12 und Stopper
  • Einsatzbereich: Hygienebreich
  • Schlauchlänge [mm]: 12000
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Breite außen [mm]: 470
  • Tiefe außen [mm]: 494
  • Höhe außen [mm]: 180
  • Kabeltyp: Molkereidampfschlauch
  • Nennweite DN: 12
  • Schlauchanschluss [Zoll]: 1/2"
  • Arbeitsdruck max. (bar): 10
  • Gewicht [kg]: 21
Weitere Informationen:
Breite Außen:
470 mm
Tiefe Außen:
494 mm
Höhe Außen:
180 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
edelstahl-farben
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchtrommel 12m, schlauch trommel, automatischer Schlauchaufroller, Aufroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,39*
€ 1.220,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,29*
€ 1.193,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,61*
€ 1.128,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,47*
€ 1.087,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,88*
€ 1.036,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308349
ab € 155,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.