Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller, für Druckluft, aus Stahlblech, 30 m, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Automatischer Schlauchaufroller, für Druckluft, aus Stahlblech, Schlauchlänge 30 m, DN 10
  • Ideal zum Vermeiden von Stolperfallen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung, standfest
  • Fixes Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Inkl. 30 m Spezial-PVC-Schlauch DN 10 und Stopper
  • Max. Druck 15 bar / 20° C
  • Keine Montage erforderlich
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Luft
  • Schlauchlänge [mm]: 30000
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Breite außen [mm]: 400
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 370
  • Kabeltyp: PVC-Schlauch
  • Nennweite DN: 10
  • Schlauchanschluss [Zoll]: 3/8"
  • Arbeitsdruck max. (bar): 15
  • Gewicht [kg]: 19
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
370 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
blau
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 30m, schlauch trommel, automatischer Schlauchaufroller, Aufroller, Aufroller für Luft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,83*
€ 473,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,21*
€ 472,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,95*
€ 456,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,61*
€ 437,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,26*
€ 395,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.