Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakter Verschlusskasten, inkl. 6 gelben Keyed-Alike-Sicherheitsschlössern


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-308-027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilabsperrungen
Blockiersysteme
Absperrungen
Schließbügel
Kompakter Verschlusskasten, inkl. 6 gelben Keyed-Alike-Sicherheitsschlössern
  • Der ultrakompakte Gruppenverschlusskasten eignet sich ideal für das Verriegeln in Gruppen von mehreren, Energietrennpunkten sowie für Wartungsarbeiten in der Industrie. Wird mit 6 gelben Keyed-Alike-Sicherheitsschlössern geliefert
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x T x H [mm]: 100 x 70 x 149
  • Gewicht [kg]: 0,998
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
70 mm
Höhe Außen:
149 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,998 kg
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,65*
€ 273,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.