Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Optische, akustische Messgrößen
>
Schallmessgerät
>
Artikel
Schallpegelmessgerät PCE-432, Klasse 1 (bis 136 dB), GPS-Modul + ISO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-307-461
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
307461
EAN/GTIN:
4250348724977
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfänger
GPS-Empfängermodul
Schallpegelmessgerät PCE-432, Klasse 1 (bis 136 dB), GPS-Modul + ISO-Zertifikat
Schallpegelmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Messung von Schallpegeln in unterschiedlichen Umgebungen und Anwendungen
Die Verwendung von Schallpegelmessgeräten ermöglicht eine genaue Beurteilung der Lärmbelastung, unterstützt die Einhaltung von Lärmschutzbestimmungen und Gesundheitsstandards, trägt zur Sicherheit und Gesundheit der Menschen bei und ermöglicht die Identifizierung von potenziellen Lärmbelastungen und Schallquellen
Schallpegelmessgerät der Klasse I mit GPS
Mit Oktavbandfilter
Mit USB-Schnittstelle
Technische Daten:
Maße außen B x T x H [mm]: 400 x 600 x 400
Schallpegel Messbereich min: 22 dBA
Schallpegel Messbereich max: 136 dBA
Bestückung: 1 x Schallpegelmesser PCE-432, 1 x 1/2" Messmikrofon Klasse 1, 1 x Windgeräuschunterdrücker (Schaumball), 1 x USB Schnittstellenkabel, 1 x Software, 1 x Netzteil, 1 x Tragekoffer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Außenlärm Schallpegelmessgerät Kit PCE-4xx-EKIT, 1 x Wasserdichter PELI Kransportkoffer, 1 x Wind und Regeschutz für Mikrofon der PCE-4xx Serie, 1 x Ladegerät für interne Akkus, 2 x 12 V Blei-Gel Akkus, 1 x Stativ, 1 x 2 m Mikrofonleitung, 1 x Anschlussleitung für Spannungsversorgung (Wahlweise Schuko oder US Anschluss), , Hinweis: Der Schallpegelmesser wird mit Oktavbandfilter geliefert. Optional ist eine Aufrüstung mit einem 1/3 Oktavbandfilter möglich (Siehe Auswahloption), 1 x ISO-Kalibrierzertifikat, 1 x ISO-Kalibrierzertifikat
Gewicht [kg]: 0,92
Marke: PCE Instruments
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
400 mm
Gewicht:
0,92 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Messgeräte
>
Lichtmessgeräte und Schallpegelmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
GPS-Modul
,
Lärm Messgerät
,
Schallmessgerät
,
Schallpegelmesser
,
Schallpegelmessgerät
,
gps maus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.351,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.351,53*
€ 2.798,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.317,04*
€ 2.757,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.206,21*
€ 2.625,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,03*
€ 2.553,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.089,87*
€ 2.486,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schallpegelmesser / Schallanalysator PCE-432
PCE Instruments
PCE-432
€ 2.238,79*
Ähnlich
Schallpegelmessgerät PCE-432, Klasse 1 (bis 136 dB), mit Außenlärm-Set, GPS
k.A.
307459
€ 4.498,12*
Ähnlich
Schallpegelmessgerät PCE-432, Klasse 1 (bis 136 dB), mit Außenlärm-Set, GPS, ISO
k.A.
307460
€ 4.674,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.