Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmessgerät PCE-428, Klasse 2 (bis 136 dB) + ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegelmessgerät PCE-428, Klasse 2 (bis 136 dB) + ISO-Zertifikat
  • Schallpegelmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Messung von Schallpegeln in unterschiedlichen Umgebungen und Anwendungen
  • Die Verwendung von Schallpegelmessgeräten ermöglicht eine genaue Beurteilung der Lärmbelastung, unterstützt die Einhaltung von Lärmschutzbestimmungen und Gesundheitsstandards, trägt zur Sicherheit und Gesundheit der Menschen bei und ermöglicht die Identifizierung von potenziellen Lärmbelastungen und Schallquellen
  • Schallpegelmessgerät der Klasse II
  • Mit Oktavfilter bzw. 1/3 Oktavfilter zur Frequenzanalyse
  • Mit USB-Schnittstelle
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 400 x 600 x 400
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
400 mm
Gewicht:
0,95 kg
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.071,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,32*
€ 1.371,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,32*
€ 1.354,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,17*
€ 1.318,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,84*
€ 1.294,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,43*
€ 1.275,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.