Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasmessgerät PCE-LD 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gas messgerät
Gasmessgerät PCE-LD, für Kältemittel-Leckagen, LED-Anzeige, 390 mm Sensor, 2-facher-Alarm
  • Gasmessgeräte sind präzise Instrumente zur genauen Erfassung und Analyse von Gasen in diversen Umgebungen und Anwendungen
  • Die Verwendung von Gasmessgeräten ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Gefahrenstoffen, eine verbesserte Umweltüberwachung und die Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingungen, was zu erhöhter Sicherheit und Schutz führt
  • Tragbarer Lecksucher speziell für Kältemittel R22, R134a, R-410A, R-407C
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 66 x 173 x 56
Weitere Informationen:
Breite Außen:
66 mm
Tiefe Außen:
173 mm
Höhe Außen:
56 mm
Gewicht:
0,99 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.