Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasmessgerät PCE-HLD 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gas messgerät
Gasmessgerät PCE-HLD, für Wasserstoff-Leckagen, LED-Anzeige, 400 mm Sensor, 2-facher-Alarm
  • Gasmessgeräte sind präzise Instrumente zur genauen Erfassung und Analyse von Gasen in diversen Umgebungen und Anwendungen
  • Die Verwendung von Gasmessgeräten ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Gefahrenstoffen, eine verbesserte Umweltüberwachung und die Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingungen, was zu erhöhter Sicherheit und Schutz führt
  • Arbeitsschutzmessgerät mit akustischem Alarm und optischer Anzeige
  • Halbstarrer 40 cm langer Schlauch
  • Verschiedene Empfindlichkeiten einstellbar
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 250 x 330 x 70
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Tiefe Außen:
330 mm
Höhe Außen:
70 mm
Gewicht:
1,29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,95*
€ 411,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,88*
€ 358,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,41*
€ 336,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.