Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Elektrokettenzug PEH 2500 / 2NF, 2-strängig, Tragfähigkeit 5000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
PLANETA Elektrokettenzug PEH 2500 / 2NF, 2-strängig, Tragfähigkeit 5000 kg
  • Elektrokettenzug PEH - Zum vertikalen Bewegen von Lasten ohne Bodenkontakt
  • Die hohe Laufruhe und die Langlebigkeit im harten Industrieeinsatz zeichnen den Kettenzug aus
  • Mit trockenlaufender Rutschkupplung
  • Einsatzbereich -15 bis +50 °C
  • Getriebe mit Dauerschmierung
  • Verschleißarme DC-Federdruckbremse
  • Manganphosphatierte Profilstahlkette mit erhöhter Lebensdauer
  • Steuerung enthält keine sensible Elektronik
  • Schutzart IP65, geeignet für den Außeneinsatz
  • Ergonomischer Steuerschalter mit NOT-AUS
Technische Daten:
  • Typ: Kettenzüge
  • Tiefe außen [mm]: 650
  • Breite außen [mm]: 452
  • Höhe außen [mm]: 870
  • Werkstoff: Aluminium
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 5000
  • Gewicht [kg]: 118
Weitere Informationen:
Breite Außen:
452 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Höhe Außen:
870 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
118 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Kettenzug, Elektrokettenzug PEH, Lastzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.890,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.028,83*
€ 7.174,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.991,07*
€ 7.129,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.915,55*
€ 7.039,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.890,37*
€ 7.009,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.