Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Elektrokettenzug PEH 250 / 2NF, 2-strängig, Tragfähigkeit 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
PLANETA Elektrokettenzug PEH 250 / 2NF, 2-strängig, Tragfähigkeit 500 kg
  • Elektrokettenzug PEH - Zum vertikalen Bewegen von Lasten ohne Bodenkontakt
  • Die hohe Laufruhe und die Langlebigkeit im harten Industrieeinsatz zeichnen den Kettenzug aus
  • Mit trockenlaufender Rutschkupplung
  • Einsatzbereich -15 bis +50 °C
  • Getriebe mit Dauerschmierung
  • Verschleißarme DC-Federdruckbremse
  • Manganphosphatierte Profilstahlkette mit erhöhter Lebensdauer
  • Steuerung enthält keine sensible Elektronik
  • Schutzart IP65, geeignet für den Außeneinsatz
  • Ergonomischer Steuerschalter mit NOT-AUS
Technische Daten:
  • Typ: Kettenzüge
  • Tiefe außen [mm]: 444
  • Breite außen [mm]: 296
  • Höhe außen [mm]: 462
  • Werkstoff: Aluminium
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 500
  • Gewicht [kg]: 28
Weitere Informationen:
Breite Außen:
296 mm
Tiefe Außen:
444 mm
Höhe Außen:
462 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Kettenzug, Elektrokettenzug PEH, Lastzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.223,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.451,63*
€ 2.917,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.417,39*
€ 2.876,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.315,61*
€ 2.755,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,81*
€ 2.695,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.223,15*
€ 2.645,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.