Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Handfahrwerk PTM 1, Tragfähigkeit 1000 kg, Flanschbreite 64 - 203 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Haspelfahrwerk
Rollfahrwerk
rollfahrwerk 1000 kg tragfähigkeit
PLANETA Handfahrwerk PTM 1, Tragfähigkeit 1000 kg, Flanschbreite 64 - 203 mm
  • Handfahrwerk PTM - Zum Ziehen oder Verschieben von Lasten an einem Träger
  • Einfache Montage durch Aufschieben auf den offenen Träger
  • Stabile Seitenbleche mit Sicherheitslaschen als Radbbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
  • Kugelgelagerte Räder bieten eine ruhigen und sicheren Lauf
  • Großer Einstellbereich auf viele Träger durch einfachen Wechsel der Distanzscheiben
  • Ballig geformte Laufräder aus maschinell bearbeitetem Stahl für gleichmäßigen Lauf bei allen Trägerformen
  • Die Flaschenzüge PREMIUM PRO der gleichen Tragfähigkeit lassen sich problemlos mit dem Traghaken in die weite Langöse ein- und aushängen
Technische Daten:
  • Typ: Handfahrwerke
  • Tiefe außen [mm]: 292
  • Breite außen [mm]: 236
  • Höhe außen [mm]: 370
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Rollen
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 1000
  • Flanschbreite [mm]: 64 - 203
  • Gewicht [kg]: 10,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
236 mm
Tiefe Außen:
292 mm
Höhe Außen:
370 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: handfahrwerk, PLANETA, Handfahrwerk PTM, Fahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306781
ab € 88,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.