Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Handfahrwerk PTM 0,5, Tragfähigkeit 500 kg, Flanschbreite 50 - 203 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Rollfahrwerk
handfahrwerk tk 500 kg
handfahrwerk
PLANETA Handfahrwerk PTM 0,5, Tragfähigkeit 500 kg, Flanschbreite 50 - 203 mm
  • Handfahrwerk PTM - Zum Ziehen oder Verschieben von Lasten an einem Träger
  • Einfache Montage durch Aufschieben auf den offenen Träger
  • Stabile Seitenbleche mit Sicherheitslaschen als Radbbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
  • Kugelgelagerte Räder bieten eine ruhigen und sicheren Lauf
  • Großer Einstellbereich auf viele Träger durch einfachen Wechsel der Distanzscheiben
  • Ballig geformte Laufräder aus maschinell bearbeitetem Stahl für gleichmäßigen Lauf bei allen Trägerformen
  • Die Flaschenzüge PREMIUM PRO der gleichen Tragfähigkeit lassen sich problemlos mit dem Traghaken in die weite Langöse ein- und aushängen
Technische Daten:
  • Typ: Handfahrwerke
  • Tiefe außen [mm]: 281
  • Breite außen [mm]: 200
  • Höhe außen [mm]: 311
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Rollen
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 500
  • Flanschbreite [mm]: 50 - 203
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
281 mm
Höhe Außen:
311 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Handfahrwerk PTM, Fahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306780
ab € 49,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.