Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Rundmaterialgreifer RTG-5, 5000 kg, Greifbereich 200 - 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundgreifer
Rundmaterialgreifer
rundgreifer
PLANETA Rundmaterialgreifer RTG-5, Tragfähigkeit 5000 kg, Greifbereich 200 - 320 mm
  • Rundmaterialgreifer RTG - Hebegreifer für Bauteile mit runden Profilen
  • Geeignet für verschiedene Materialien wie z.B. Stahl, Beton, Holz, etc
  • Einfaches Ansetzen am Bauteil durch Verriegelungsmöglichkeit im geöffneten Zustand
Technische Daten:
  • Typ: Rundmaterialgreifer
  • Tiefe außen [mm]: 200
  • Breite außen [mm]: 320
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 5000
  • Greifbereich [mm]: 200 - 320
  • Gewicht [kg]: 104
Weitere Informationen:
Breite Außen:
320 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
104 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Rundmaterialgreifer RTG, Materialgreifer, Materialheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.782,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.945,76*
€ 2.315,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.929,74*
€ 2.296,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,37*
€ 2.207,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.814,51*
€ 2.159,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,65*
€ 2.121,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.