Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Hebeklemme MPC-4,5, Tragfähigkeit 4500 kg, Greifbereich 0 - 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme
PLANETA Hebeklemme MPC-4,5, Tragfähigkeit 4500 kg, Greifbereich 0 - 240 mm
  • Hebeklemme MPC - Für Stahlblechpakete bzw. mehrere formschlüssig übereinanderliegende Bleche
  • Mindestens paarweiser Einsatz notwendig - Set bestehend aus 2 Stück
  • Einfache Einstellung auf die benötigte Blechpaketdicke durch Höhenverstellung des Greifers
  • Robuste Auführung - Hergestellt aus Vergütungsstahl
  • Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC
  • Tragfähigkeitsreduktion beim Heben unter verändertem Winkel beachten!
Technische Daten:
  • Typ: Hebeklemmen
  • Tiefe außen [mm]: 158
  • Breite außen [mm]: 280
  • Höhe außen [mm]: 420
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 4500
  • Greifbereich [mm]: 0 - 240
  • Gewicht [kg]: 52
Weitere Informationen:
Breite Außen:
280 mm
Tiefe Außen:
158 mm
Höhe Außen:
420 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Hebeklemme MPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.255,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,22*
€ 1.668,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,22*
€ 1.649,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,48*
€ 1.576,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,44*
€ 1.532,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,74*
€ 1.494,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.