Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Hebeklemme SLC-0,5, mit Gelenktragering, 500 kg, 0 - 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme 500kg
PLANETA Hebeklemme SLC-0,5, mit Gelenktragering, Tragfähigkeit 500 kg, Greifbereich 0 - 15 mm
  • Hebeklemme SLC - Für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Blechen und Stahlplatten in alle Richtungen
  • Gelenktragering bietet zusätzlichen Freiheitsgrad
  • Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC
  • Sehr robuste Auführung - Hergestellt aus Vergütungsstahl
  • Tragfähigkeitsreduktion beim Heben unter verändertem Winkel beachten!
Technische Daten:
  • Typ: Hebeklemmen
  • Tiefe außen [mm]: 36
  • Breite außen [mm]: 103
  • Höhe außen [mm]: 212
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 500
  • Greifbereich [mm]: 0 - 15
  • Gewicht [kg]: 2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
103 mm
Tiefe Außen:
36 mm
Höhe Außen:
212 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme, PLANETA, Hebeklemme SLC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.