Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Hebeklemme VLC-5, Tragfähigkeit 5000 kg, Greifbereich 0 - 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme
PLANETA Hebeklemme VLC-5, mit Sicherheitsarretierung, Tragfähigkeit 5000 kg, Greifbereich 0 - 50 mm
  • Hebeklemme VLC - Die Standardhebeklemme für senkrechtes Heben und Wenden von Stahlblechen
  • Der Belchgreifer hat eine Sicherheitsarretierung
  • Schnelles öffnen der Klemme durch praktischen Greifring möglich
  • Sehr robuste Auführung - Hergestellt aus Vergütungsstahl
  • Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC
  • Tragfähigkeitsreduktion beim Heben unter verändertem Winkel beachten!
Technische Daten:
  • Typ: Hebeklemmen
  • Tiefe außen [mm]: 220
  • Breite außen [mm]: 222
  • Höhe außen [mm]: 283
  • Werkstoff: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Tragfähigkeit [kg]: 5000
  • Greifbereich [mm]: 0 - 50
  • Gewicht [kg]: 17
Weitere Informationen:
Breite Außen:
222 mm
Tiefe Außen:
220 mm
Höhe Außen:
283 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: PLANETA, Hebeklemme VLC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,40*
€ 376,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,24*
€ 363,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,75*
€ 326,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.