Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnparker 4702 XBF, B 1000 mm, Freiaufstellung, 2 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnparker 4702 XBF, Einstellbügel Hochformat, B 1000 mm, Freiaufstellung, 2 Stellplätze
  • Komfortables Anlehnsystem mit sicheren Einstellbügeln, kunststoffummantelte Anlehnbügeln und Stahlösen zum Schutz auch hochwertigster Fahrräder vor Beschädigung und Diebstahl
  • Sorgt mit seinen extrabreiten Radabständen für ein besonders einfaches Einparken, platzsparende Tief-/Hocheinstellung. Ein- und zweiseitige Radeinstellung möglich. Für Reifenbreiten bis 64 mm
  • Integrierte Befestigungsösen zur optimierten Anbringung von Diebstahlsicherungen
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
  • Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
  • Hochformatige Einstell- und ummantelte Anlehnbügel
  • Für Reifenbreiten bis 64 mm
  • Integrierte Befestigungsösen zur optimierten Anbringung von Diebstahlsicherungen
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
  • Bodenmontagewinkel liegen bei
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 867
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 856
  • Durchmesser außen [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 16
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Freiaufstellung
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Reifenbreite max. [mm]: 64
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90 ° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
867 mm
Höhe Außen:
856 mm
Durchmesser Außen:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Bügelparker, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,16*
€ 427,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,53*
€ 414,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,34*
€ 408,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,76*
€ 357,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.