Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnparker 4614 XBF, Einstellbügel Hochformat, B 1080, 4 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnparker 4614 XBF, Einstellbügel Hochformat, B 1080 mm, Freiaufstellung, 4 Stellplätze
  • Anlehnsystem mit besonders sicheren Einstellbügeln, Anlehnbügeln und Stahlösen zum Schutz auch hochwertigster Fahrräder vor Beschädigung und Diebstahl
  • Platzsparende Tief-/Hocheinstellung. Ein- und zweiseitige Radeinstellung möglich
  • Die XBF-Ausführung bietet einen extrabreiten Radabstand bis 540 mm
  • Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
  • Hochformatige Einstell-, komfortable Anlehnbügel
  • Integrierte Befestigungsösen zur optimierten Anbringung von Diebstahlsicherungen
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 1726
  • Breite außen [mm]: 1080
  • Höhe außen [mm]: 820
  • Durchmesser außen [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 37,3
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Freiaufstellung
  • Anzahl Fahrräder: 4
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Reifenbreite max. [mm]: 55
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90 ° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1080 mm
Tiefe Außen:
1726 mm
Höhe Außen:
820 mm
Durchmesser Außen:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
37,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Bügelparker, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,58*
€ 793,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,31*
€ 788,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,17*
€ 776,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,66*
€ 745,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,44*
€ 680,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.