Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnparker 4602 XBF, B 1000 mm, Freiaufstellung, 2 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnparker 4602 XBF, Einstellbügel Hochformat, B 1000 mm, Freiaufstellung, 2 Stellplätze
  • Anlehnsystem mit besonders sicheren Einstellbügeln, Anlehnbügeln und Stahlösen zum Schutz auch hochwertigster Fahrräder vor Beschädigung und Diebstahl
  • Platzsparende Tief-/Hocheinstellung
  • Integrierte Befestigungsösen zur optimierten Anbringung von Diebstahlsicherungen
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
  • Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
  • Hochformatige Einstell-, komfortable Anlehnbügel
  • Integrierte Befestigungsösen zur optimierten Anbringung von Diebstahlsicherungen
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 1130
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 820
  • Durchmesser außen [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 21
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Freiaufstellung
  • Anzahl Fahrräder: 2
  • Radeinstellung: einseitig nutzbar
  • Reifenbreite max. [mm]: 55
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90 ° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
1130 mm
Höhe Außen:
820 mm
Durchmesser Außen:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Bügelparker, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,75*
€ 385,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,20*
€ 377,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,20*
€ 364,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,41*
€ 317,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.