Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnparker 2622 XBF, Freiaufstellung, 12 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnparker 2622 XBF, mit Tief-/Hochstellung, B 3240 mm, Freiaufstellung, 12 Stellplätze
  • Komfortable Anlehnbügel und Stahlösen zum Schutz auch hochwertigster Fahrräder vor Beschädigung und Diebstahl bietet dieses selbststehende Anlehnsystem
  • Hüfthoch ausladende waagerechte Anlehnbügel, zum Schutz vor Umknicken oder Umfallen
  • Der Anlehnparker bietet mit einem Radabstand von 500 mm, zweiseitig 540 mm, höchsten Abstellkomfort
  • Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
  • Schutz durch komfortable Anlehnbügel
  • Integrierte Befestigungsösen gegen Diebstahl
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 1726
  • Breite außen [mm]: 3240
  • Höhe außen [mm]: 817
  • Durchmesser außen [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 98,3
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Freiaufstellung
  • Anzahl Fahrräder: 12
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Reifenbreite max. [mm]: 55
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90 ° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3240 mm
Tiefe Außen:
1726 mm
Höhe Außen:
817 mm
Durchmesser Außen:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
98,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Bügelparker, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.536,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.763,27*
€ 2.098,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,33*
€ 2.078,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,80*
€ 1.972,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.601,43*
€ 1.905,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,54*
€ 1.828,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.