Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnparker 2518 XBF, Kunststoffummantelung, B 2160 mm, 8 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnparker 2518 XBF, Kunststoffummantelung, B 2160 mm, Freiaufstellung, 8 Stellplätze
  • Große, kunststoffummantelte (signalrot) Anlehnbügel, schützen gegen mutwilliges oder versehentliches Umdrücken
  • Mit seinen funktionellen Anlehnbügeln und Stahlösen schützt dieses selbststehende Fahrrad-Anlehnsystem auch hochwertigste Räder vor Beschädigung und Diebstah
  • Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
  • Integrierte Befestigungsösen zur optimierten Anbringung von Diebstahlsicherungen
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Breite außen [mm]: 2160
  • Höhe außen [mm]: 856
  • Durchmesser außen [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 55
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Freiaufstellung
  • Anzahl Fahrräder: 8
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Reifenbreite max. [mm]: 55
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90 ° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2160 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
856 mm
Durchmesser Außen:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Bügelparker, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,16*
€ 1.334,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,49*
€ 1.277,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,16*
€ 1.225,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,63*
€ 1.143,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.