Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnparker 2502 XBF, Kunststoffummantelung, B 1000 mm, 2 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnparker 2502 XBF, Kunststoffummantelung, B 1000 mm, Freiaufstellung, 2 Stellplätze
  • Große, kunststoffummantelte (signalrot) Anlehnbügel, schützen gegen mutwilliges oder versehentliches Umdrücken
  • Mit seinen funktionellen Anlehnbügeln und Stahlösen schützt dieses selbststehende Fahrrad-Anlehnsystem auch hochwertigste Räder vor Beschädigung und Diebstahl
  • Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
  • Integrierte Befestigungsösen zur optimierten Anbringung von Diebstahlsicherungen
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 944
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 856
  • Durchmesser außen [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 14
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Freiaufstellung
  • Anzahl Fahrräder: 2
  • Radeinstellung: einseitig nutzbar
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90 ° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
944 mm
Höhe Außen:
856 mm
Durchmesser Außen:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Bügelparker, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,85*
€ 366,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,41*
€ 306,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.