Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnparker 0522 XBF, Kunststoffummantelung, 12 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnparker 0522 XBF, Kunststoffummantelung, B 3240 mm, zum Aufdübeln, 12 Stellplätze
  • Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion
  • Anschlagschutz mit Kunststoffummantelung in Signalrot
  • Integrierte Stahl-Rundösen zur Diebstahlsicherung
  • Vorbereitet zur Reihenverbindung
  • Bodenmontage-Winkel im 2er Set
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Breite außen [mm]: 3240
  • Höhe außen [mm]: 856
  • Durchmesser außen [mm]: 30
  • Gewicht [kg]: 59,3
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Bodenmontage
  • Anzahl Fahrräder: 12
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Radabstand [mm]: 500
  • Stellraumtiefe [mm]: 3200
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90 ° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3240 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
856 mm
Durchmesser Außen:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
59,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Bügelparker, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 948,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,19*
€ 1.310,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,61*
€ 1.250,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,86*
€ 1.200,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,50*
€ 1.128,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.