Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnsystem Track 36, B 5100 mm, zum Aufdübeln, 12 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnsystem Track 36, mit Diebstahlsicherung, B 5100 mm, zum Aufdübeln, 12 Stellplätze
  • Zweckmäßiges Fahrradanlehnsystem. Je nach Ausführung bietet es Platz für 2-12 Fahrräder, vom Mountainbike bis zum Hollandrad. Das System erfordert keine Fundamentarbeiten, kann jedoch durch Bodenanker fixiert werden. Anschlüsse zum Reihensystem sind vorbereitet
  • Selbststehende Stahlkonstruktion aus Rundrohr
  • Korrosionsgeschützt durch Verzinkung
  • Integrierte Befestigungsösen gegen Diebstahl
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
  • Schrauben und Montageanleitung beiliegend
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 350
  • Breite außen [mm]: 5100
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Gewicht [kg]: 94,2
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Bodenmontage
  • Anzahl Fahrräder: 12
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Radabstand [mm]: 850
  • Stellraumtiefe [mm]: 2000
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90 ° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
5100 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
850 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
94,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Bügelparker, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,26*
€ 1.099,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,91*
€ 1.061,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,83*
€ 1.019,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,99*
€ 948,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.