Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnsystem Track 33, B 2550 mm, zum Aufdübeln, 6 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnsystem Track 33, mit Diebstahlsicherung, B 2550 mm, zum Aufdübeln, 6 Stellplätze
  • Zweckmäßiges Fahrradanlehnsystem. Je nach Ausführung bietet es Platz für 2-12 Fahrräder, vom Mountainbike bis zum Hollandrad. Das System erfordert keine Fundamentarbeiten, kann jedoch durch Bodenanker fixiert werden. Anschlüsse zum Reihensystem sind vorbereitet
  • Selbststehende Stahlkonstruktion aus Rundrohr
  • Korrosionsgeschützt durch Verzinkung
  • Integrierte Befestigungsösen gegen Diebstahl
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
  • Schrauben und Montageanleitung beiliegend
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 350
  • Breite außen [mm]: 2550
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Gewicht [kg]: 48
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Bodenmontage
  • Anzahl Fahrräder: 6
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Radabstand [mm]: 850
  • Stellraumtiefe [mm]: 2000
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90 ° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2550 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
850 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Bügelparker, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,27*
€ 558,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,02*
€ 546,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,13*
€ 527,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,42*
€ 469,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.