Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnsystem TRUST 21, zum Aufdübeln, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnsystem TRUST 21, für jeden Fahrradtyp, VE = 3 Stück, zum Aufdübeln
  • Stabile Stahlrohrkonstruktion, verzinkt
  • Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp
  • Optimierte Diebstahlsicherung durch Stahlösen
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 48
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 800
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Gewicht [kg]: 10,1
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Bodenmontage
  • Anzahl Fahrräder: 2
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90 ° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
  • Inhaltsmenge: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
48 mm
Höhe Außen:
800 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
10,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 125,08334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 451,88*
€ 537,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 447,75*
€ 532,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 440,12*
€ 523,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 427,63*
€ 508,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 375,25*
€ 446,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.