Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnsystem TRUST 31, zum Aufdübeln, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnsystem TRUST 31, für jeden Fahrradtyp, VE = 3 Stück, zum Aufdübeln
  • Stabile Stahlrohrkonstruktion, verzinkt
  • Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp
  • Optimierte Diebstahlsicherung durch Stahlösen
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 48
  • Breite außen [mm]: 1250
  • Höhe außen [mm]: 800
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Gewicht [kg]: 10,8
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Bodenmontage
  • Anzahl Fahrräder: 2
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90 ° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
  • Inhaltsmenge: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1250 mm
Tiefe Außen:
48 mm
Höhe Außen:
800 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
10,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, Fahrradständer, Fahrradständer mit Anlehnbügel, Bügelparker, Reihenparker, Fahrradständer Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 127,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 461,73*
€ 549,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 454,69*
€ 541,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 446,94*
€ 531,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 433,89*
€ 516,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 382,77*
€ 455,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.