Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnsystem TRUST 10, B 750 mm, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnsystem TRUST 10, für jeden Fahrradtyp, B 750 mm, zum Einbetonieren
  • stabile Stahlrohrkonstruktion, verzinkt
  • für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp
  • optimierte Diebstahlsicherung durch Stahlösen
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 48
  • Breite außen [mm]: 750
  • Höhe außen [mm]: 1150
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Höhe über Flur [mm]: 800
  • Gewicht [kg]: 7,5
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Einbetonieren
  • Anzahl Fahrräder: 2
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90 ° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
48 mm
Höhe Außen:
1150 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
7,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,39*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.