Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst aus Aluminium, mit Ausbaueinheit, Plattform 0,75 x 1,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Klappgerüst aus Aluminium, mit Ausbaueinheit, Plattform 0,75 x 1,80 m
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Stabiles Geländer zur Absturzsicherung
  • Trittsichere Plattform mit großer Durchstiegsluke für festen Stand
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Geländerrahmen mit Horizontalstreben zur Absturzsicherung
  • Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
  • Baumuster geprüft
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 750
  • Tiefe außen [mm]: 1800
  • Höhe außen [mm]: 2660
  • Arbeitshöhe [mm]: 3,6
  • Standhöhe [m]: 1.55
  • Werkstoff: Aluminium
  • Gewicht [kg]: 50
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 750
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 1800
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
1800 mm
Höhe Außen:
2660 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst, Gerüst, Klappgerüst, Arbeitsgerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.205,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,25*
€ 1.631,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,09*
€ 1.614,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,20*
€ 1.538,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,29*
€ 1.491,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,44*
€ 1.434,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.